Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMT-Antenne 4G (LTE), GPS, WiFi Intern 2400 →2500 MHz -40°C / +80°C Chip 2.7dBi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2389595
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74889402450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
WLAN Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich = 2400 →2500 MHz
Betriebstemperatur max. = +80°C
Verstärkung = 2.7dBi
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich:
2400 →2500 MHz
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Verstärkung:
2.7dBi
Weitere Suchbegriffe: 2389595, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, Wurth Elektronik, 74889402450, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.430,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,6075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.573,20*
€ 3.062,108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.552,80*
€ 3.037,832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.486,96*
€ 2.959,4824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.450,80*
€ 2.916,452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.430,00*
€ 2.891,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.