Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 250mm
Bahco Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2390046
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-230-10-2-2
EAN/GTIN:
     7311518003678
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Form = Rund
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 250mm

; 239-0074 239-0074 ist 6 mm (0,236 Zoll) im Durchmesser ; 239-0052 239-0052 ist 8 mm (0,314 Zoll) im Durchmesser ; 239-0046 239-0046 ist 10 mm (0,393 Zoll) im Durchmesser ; 239-0210 239-0210 ist 12 mm (0,472 Zoll) im Durchmesser. Rund, Typ 230. Alle Bahco-Feilen werden aus hochwertiger Stahllegierung entsprechend British Standard BS498 und ISO-Standards hergestellt und mit Bahco Ergo-Feilgriffen ausgestattet. Oberflächen mit doppeltem Schnitt, ideal für große Hohlkehlen und konkave Oberflächen.
Weitere Informationen:
Form:
Rund
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: 2390046, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, Bahco, 12301022, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 15,92*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 15,93*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 11,61*
€ 16,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,46*
€ 18,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9-485-09-10
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.