Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2390131
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-110-10-2-2
EAN/GTIN:
     7311518003647
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 250mm
flachfeile
Form = Flach
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 250mm

Flach, Typ 110. Alle Bahco Feilen werden aus hochwertiger Stahllegierung entsprechend British Standard BS498 und ISO-Standards hergestellt. Kanten, in Richtung Spitze angeschliffen, Oberflächen mit doppeltem Schnitt, Kanten mit einfachem Schnitt Verwendung: Wie Handfeilen vom Typ 100, durch die angeschliffene Spitze jedoch besserer Zugang zu Winkeln und Ecken.
Weitere Informationen:
Form:
Flach
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: bahco flachfeile, 2390131, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, Bahco, 11101022, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 14,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,17*
€ 15,11*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 16,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9-485-09-10
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.