| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2390800 Herst.-Nr.: 4215-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Hersteller Serie = LB72G Zubehörtyp = Adapter
Anschlussblock für Wartungsgeräte der Serie Excelon. Erhältlich für beide Excelon 72er-Serien (geeignet für FRL-Einheiten, 1/4" und 3/8"). Excelon 74er-Serie (geeignet für FRL-Einheiten, 1/2 u. 3/4"). Mittelblöcke. Zur Installation zwischen zwei Schnellkupplungen, um drei zusätzliche 1/4"-Zusatzluftauslässe bereitzustellen. Anschlussblöcke. Anschlusskompatibilität für bis zu drei Komponenten Gewindeanschlüsse G3/8 (72er-Serie) oder G3/4 (74er-Serie). Rohradapter. Zur Verwendung mit den Schnellkupplungen, um Schraubanschlüsse für das Rohrsystem bereitzustellen Lieferbar mit G1/4 und G3/8 Anschlüssen. (72er-Serie) G1/2 und G3/4 Anschlüssen (74er-Serie). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Hersteller Serie: | LB72G | Zubehörtyp: | Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Anschlussblock, imi norgren originalteile, 2390800, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Norgren, 421508, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,78* | € 14,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 10,79* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 10,52* | € 15,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|