Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burco Wasserkocher 20L, 2.8kW Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burco Wasserkocher 20L, 2.8kW Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2393850
Hersteller:
     Burco
Herst.-Nr.:
     069832
EAN/GTIN:
     5011139069832
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Kesseltyp = Kessel
Volumen = 20L
Leistung = 2.8kW
Farbe Oberfläche = Edelstahl
Weitere Informationen:
Kesseltyp:
Kessel
Volumen:
20L
Leistung:
2.8kW
Farbe Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, Blitzkocher, Wasser-Kocher, Wasserkocher, heißwasserautomat 20l, heißwasser automat, heißwasserspender burco, 2393850, Bürobedarf, Büroausstattungen, Burco, 069832, Office Supplies, Office Equipment, Water Boilers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,61*
€ 1.027,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,26*
€ 1.007,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,62*
€ 958,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,95*
€ 887,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,63*
€ 842,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.