Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burco Wasserkocher 3L, 2.8kW Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burco Wasserkocher 3L, 2.8kW Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2393851
Hersteller:
     Burco
Herst.-Nr.:
     069924
EAN/GTIN:
     5011139069924
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Kesseltyp = Kessel
Volumen = 3L
Leistung = 2.8kW
Farbe Oberfläche = Edelstahl
Weitere Informationen:
Kesseltyp:
Kessel
Volumen:
3L
Leistung:
2.8kW
Farbe Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, Blitzkocher, Wasser-Kocher, Wasserkocher, heißwasserspender burco, heißwasser automat, heißwasserspender 3 liter, 2393851, Bürobedarf, Büroausstattungen, Burco, 069924, Office Supplies, Office Equipment, Water Boilers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,41*
€ 772,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,28*
€ 761,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,97*
€ 622,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.