Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon SMD Induktivität, 1,5 μH 10A 7.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2400917
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-0630LR-1R5M-T15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,5 μH
Gleichstrom max. = 10A
Gehäuse-Form = SMD
Länge = 7.2mm
Tiefe = 3mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,5 μH
Gleichstrom max.:
10A
Gehäuse-Form:
SMD
Länge:
7.2mm
Tiefe:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 2400917, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Abracon, ASPI0630LR1R5MT15, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.