Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PXN4R7-30QLJ N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 15 A, 8-Pin MLPAK33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2401987
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PXN4R7-30QLJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 15 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = MLPAK33
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
15 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
MLPAK33
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2401987, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PXN4R730QLJ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.