Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 4 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199184 PKZM0-4-SPI16
EAN/GTIN:
     4015081972685
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Nennstrom = 4 A
Reihe = PKZM0
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4 A
Reihe:
PKZM0
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, eaton-motorschutzrelais 4a, schutzschalter, schutzschalter 4a, 2402733, Automation, Elektromotoren, Eaton, 199184PKZM04SPI16, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,35*
€ 59,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,38*
€ 60,44*
€ 5,46*
ab € 51,89*
€ 63,81*
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 66,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,91*
€ 103,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,03*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,52*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,72*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,83*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,43*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,44*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,68*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.