Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-Relais Eaton Moeller Hilfsschütz / 230 V ac Spule 2 Öffner, 2 Schließer / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402899
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081983414
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 230v 2ö 2s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Kontaktnennstrom = 4 A
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = 2 Öffner, 2 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Kontaktnennstrom:
4 A
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
2 Öffner, 2 Schließer
Weitere Suchbegriffe: 2402899, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199640DILA22(230V5060HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,31*
€ 35,08*
€ 5,46*
ab € 27,08*
€ 35,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 36,56*
€ 3,90*
ab € 28,22*
€ 36,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,39*
€ 51,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,73*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,45*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
101448 DILM32-XTEY20(RAC240)
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.