Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI04-PI Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498770-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199321
EAN/GTIN:
     4015081974054
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI04-PI Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 4 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
4 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI04-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 04015081974054, Eaton, 199321, DILA-XHI04-PI, moeller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,84*
€ 13,27*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 13,80*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 15,52*
5
€ 5,95*
ab € 12,93*
€ 15,72*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199260
ab € 33,69*
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,75*
Zubehör
Eaton
199245 DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,67*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,70*
Zubehör
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,74*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,57*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,25*
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,24*
Zubehör
Eaton
199225 DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,20*
Zubehör
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,78*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,63*
Zubehör
Eaton
199665 DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 37,91*
Zubehör
Eaton
199643 DILM7-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 24,14*
Zubehör
Eaton
199650 DILM12-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
199654 DILM15-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 35,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.