Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 11 A 5 kW 1 Öffner, 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402922
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199663 DILM11-11(220V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081983643
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 11 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
11 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2402922, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199663DILM1111(220V5060HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.