Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 38 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199672 DILM38-11(230V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081983735
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 38 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
38 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz 230v ac, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402932, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199672DILM3811(230V5060HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,03*
€ 108,78*
€ 5,46*
ab € 98,16*
€ 110,89*
€ 5,95*
ab € 100,29*
€ 112,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,39*
€ 113,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 130,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.