Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact M17 PRO M17 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig Kabelmontage, Crimpanschluss IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403226
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628984
EAN/GTIN:
     4055626705637
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M17
Stecker / Buchse = Stecker
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP67, IP68
Serie = M17 PRO
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M17
Stecker / Buchse:
Stecker
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP67, IP68
Serie:
M17 PRO
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2403226, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Phoenix Contact, 1628984, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 12,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,09*
€ 12,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,05*
€ 14,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,61*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1618255
ab € 0,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix
1089155
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.