Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212224 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212224 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Phoenix Contact 1212224 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30831284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212224
EAN/GTIN:
     4046356455589
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 ‑ 1,2 Nm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
175 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.