Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact M17 PRO M17 Rundsteckverbinder Stecker 7-polig Kabelmontage, Crimpanschluss IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628990
EAN/GTIN:
     4055626705699
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M17
Stecker / Buchse = Stecker
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP67, IP68
Serie = M17 PRO
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M17
Stecker / Buchse:
Stecker
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP67, IP68
Serie:
M17 PRO
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2403232, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Phoenix Contact, 1628990, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,06*
€ 12,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,07*
€ 12,92*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,05*
€ 14,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,58*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1618255
ab € 0,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix
1089155
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.