Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF 23K Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 m, PNP/NPN Ausgang, M12-Stecker, 5-polig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405388
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOD001N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 5 m
Ausgangstyp = PNP/NPN
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 18→30V
Lichtquelle = Laserlicht, Rotes Licht
IP Schutzart = IP67, IP69K
Gehäusematerial = ABS
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
5 m
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
18→30V
Lichtquelle:
Laserlicht, Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, balluff abstandssensor, abstandssensor, 2405388, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, BALLUFF, BOD001N, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,45*
€ 386,39*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,86*
€ 391,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 498,05*
€ 596,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,96*
€ 692,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,13*
€ 618,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,05*
€ 592,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.