| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0752144 Herst.-Nr.: BOD001N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Baureihe=23K, Abmessung=51 x 23 x 52.4 mm, Schnittstelle=Analog, Spannung 0…10 V linear steigend/fallend PNP/NPN/Auto-Detect Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Distanzsensor, Funktionsprinzip optisch=Lichtlaufzeitmessung, Strahlcharakteristik=kollimiert, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=5.5 x 7 mm bei 5 m, Reichweite=100...5000 mm, Genauigkeit=±0.6 % FS, Wiederholgenauigkeit= 0.024 % FS, Auflösung== 5.0 mm, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig, Gehäusematerial=ABS, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACEcolabWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,45* | € 386,39* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 333,86* | € 391,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 498,05* | € 596,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|