Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2405532 Herst.-Nr.: TS32GUSD420T EAN/GTIN: 0760557845409 |
| |
|
| | |
| Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 32 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = A1, U1, V10 Industrieausführung = Nein Nand-Typ = TLC Weitere Informationen: | | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | A1, U1, V10 | Industrieausführung: | Nein | Nand-Typ: | TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, 2405532, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Transcend, TS32GUSD420T, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,02* | € 14,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,02* | € 14,48* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,47* | € 17,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,32* | € 30,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,43* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|