Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y758202 Herst.-Nr.: TS32GUSD420T EAN/GTIN: 0760557845409 |
| |
|
| | |
| Die microSDXC/SDHC 420T Speicherkarten von Transcend verwenden hochwertigen 3D-NAND-Flash und sind für 3.000 P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen) ausgelegt. Sie kombinieren die Vorteile von hoher Leistung und außergewöhnlicher Haltbarkeit zu einem erschwinglichen Preis und eignen sich somit ideal für schreibintensive Anwendungen wie medizinische Geräte, Überwachungssysteme und POS-Terminals. Features: Speicherkapazität: 32 GB entspricht UHS-I erfüllt die SD-Spezifikation 5.1 entspricht Geschwindigkeitsklasse UHS-I 10 erfüllt die App Performance Klasse 1 (A1) erfüllt die RoHS 2.0 Standards Ausdauer: 3K P/E-Zyklen (Program/Erase Zyklen) garantiert Eingebaute ECC (Error Correction Code) Funktionalität Elektrostatischer Schutz (ESD IEC 61000-4-2) Hinweise: Hinweis: Die 16GB microSDHC 420T Speicherkarte von Transcend verfügt über 3D-NAND-Flash, UHS-I und eine Lebensdauer von 1K P/E-Zyklen. Weitere Informationen: | | Schreiben (max.): | 40 MB/s | Speicherkapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 UHS-I | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | microSD-Karte | Lesen (max.): | 95 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, Transcend, Speichererweiterungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,28* | € 13,62* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,29* | € 13,63* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 18,37* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 16,72* | € 22,86* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,75* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|