Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision 8600/B Elektronische Last, 750 W, 30 A / 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406653
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8612B
EAN/GTIN:
     0817050861211
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = 8600/B
Lastart = DC-Elektroniklast
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 30 A
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 750 W
Weitere Informationen:
Serie:
8600/B
Lastart:
DC-Elektroniklast
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
30 A
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
750 W
Weitere Suchbegriffe: 2406653, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, BK Precision, BK8612B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.952,15*
€ 3.256,61*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.083,70*
€ 3.288,99*
€ 6,90*
ab € 3.446,66*
€ 3.644,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.256,61*
€ 3.875,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.231,36*
€ 3.845,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.124,42*
€ 3.718,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.967,66*
€ 3.531,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.952,15*
€ 3.513,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8612
ab € 3.270,52*
Zubehör
B&K Precision
BK8616
ab € 4.486,41*
Zubehör
B&K Precision
BK8614B
ab € 3.613,73*
Zubehör
B&K Precision
BK8610B
ab € 2.426,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.