Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision 8600 Elektronische Last, 0 → 750 W, 0 → 30 A / 0 → 500 V, <Lteq/> 95 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision 8600 Elektronische Last, 0 → 750 W, 0 → 30 A / 0 → 500 V, <Lteq/> 95 %
BK Precision 8600 Elektronische Last, 0 → 750 W, 0 → 30 A / 0 → 500 V, <Lteq/> 95 %
BK Precision 8600 Elektronische Last, 0 → 750 W, 0 → 30 A / 0 → 500 V, <Lteq/> 95 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1875009
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8612
EAN/GTIN:
     0817050861204
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = 8600
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 10 → 7500 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 750 W
Wirkungsgrad = 95 %
Rack-Einheiten = 3 HE

Die Programmierbare Gleichstromversorgung, Elektronische Lasten 150 W, Serie 8600 von B&K Precision stellen die Leistung von Gleichstrom-Modularsystemen mit elektronischen Lasten in Form eines kompakten Tischgehäuses zur Verfügung. Mit schnellen Transient-Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 25 kHz und hoher 16-Bit-Messauflösung und Messgenauigkeit können diese DC-Lasten zur Prüfung und Evaluierung einer Vielzahl von DC-Spannungsquellen, wie z. B. DC-Netzteilen, DC/DC-Wandler, Batterien, Batterieladegeräten und Photovoltaikanlagen genutzt werden.Sie können in Konstantstrom (CC)-, Konstantspannungs (CV)-, Konstantwiderstands (CR)- und Konstantleistungs (CW)-Modus betrieben werden. Das Gerät bietet flexible Triggerfunktionen, darunter die analoge Steuerung und Überwachung und Standard-USB (USBTMC-konforme), GPIB- oder serielle RS-232-Schnittstellen für die Fernkommunikation. Eigenschaften und Vorteile. Großer Spannungs- und Strombereich, 0 bis 500 V und 0 bis 240 A CC/CV/CR/CW-Betriebsarten Transientmodus bis zu 25 kHz Spannung- und Strommessung mit 16-Bit-Auflösung. Listenmodus-Funktion Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit in der Betriebsart CC Integrierte Batterie-Prüffunktion mit Prüfung des Spannungspegels, der Kapazität und der Timerstopp-Bedingungen CR-LED-Modus zur Simulation des Lastverhaltens typischer LEDs Spannungsfernüberwachung zum Kompensieren des Effektes eines Spannungsabfalls in Kabeln Analoge Stromregelung und -überwachung Standard-USB (USBTMC-konform), RS-232, und GPIB-Schnittstellen mit SCPI-Protokollunterstützung Schutz für OVP/OCP/OPP/OTP und Lokale/Remote Rückwärtsspannung (LRV/RRV)
Weitere Informationen:
Serie:
8600
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
10 → 7500 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 750 W
Wirkungsgrad:
<Lteq/> 95 %
Rack-Einheiten:
3 HE
Weitere Suchbegriffe: 1875009, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, BK Precision, BK8612, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.270,52*
€ 3.466,59*
€ 6,90*
ab € 3.671,65*
€ 3.878,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.815,10*
€ 4.153,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.153,41*
€ 4.942,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.110,34*
€ 4.891,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.993,83*
€ 4.752,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.815,10*
€ 4.539,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8610
ab € 2.622,28*
Zubehör
B&K Precision
BK8616
ab € 4.486,41*
Zubehör
B&K Precision
BK8614
ab € 3.791,74*
Zubehör
B&K Precision
BK8612B
ab € 2.952,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.