Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9116B Digital Labornetzgerät 1.2kW, 150V / 0 → 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406657
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9116B
EAN/GTIN:
     0817050911619
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Modellnummer = BK9116B
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 150V
Ausgangsstrom = 0 → 30A
Nennleistung = 1.2kW
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9116B
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
150V
Ausgangsstrom:
0 → 30A
Nennleistung:
1.2kW
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 30a, 2406657, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9116B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.259,90*
€ 2.531,63*
€ 6,90*
ab € 2.354,61*
€ 2.548,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.531,63*
€ 3.012,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.511,68*
€ 2.988,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.420,32*
€ 2.880,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,73*
€ 2.722,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.259,90*
€ 2.689,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.