Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 150VDC; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 150VDC; 30A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 150VDC; 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BK9116B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9116B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Hersteller: B&K PRECISION
Montage: rack 19"
Verwendeten Displays-Art: VFD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 150V DC
Ausgangsstrom: 30A
Schnittstelle: RS232;RS485;USB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 1,2kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 414,5x44,5x438,2mm
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;Versorgungsleitung;Montagehalter;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: hohe Auflösung;Mehrbereichs-Funktionalität (maximale Nennleistung im Bereich der maximalen Nennspannung und Nennstromstärke)
Ausgangsspannungslösung: 3mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Netzteil-Art: 1-Kanal;programmierbar;mehrbereich
Stromstabilisierung: ≤0,1%+ 30mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,05%+ 30mV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 30a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.259,90*
€ 2.531,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.354,61*
€ 2.548,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.548,15*
€ 3.032,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,03*
€ 3.008,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.436,12*
€ 2.898,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.386,85*
€ 2.840,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.354,61*
€ 2.801,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.