Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Lasertreiber 159353850B1300, 3000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407045
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     159353850B1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Lasertyp = CW
Laserdiodenstrom max. = 3000mA
Ausgangsstrom max. = 5A
Abmessungen = 3.5x3.5x1.8mm
Weitere Informationen:
Lasertyp:
CW
Laserdiodenstrom max.:
3000mA
Ausgangsstrom max.:
5A
Abmessungen:
3.5x3.5x1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2407045, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Treiber, Wurth Elektronik, 159353850B1300, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 14,64*
1
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 26,51*
1 Tag
436
1
€ 14,99*
ab € 14,60*
€ 29,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.