Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 159353850B1300 LASERDIODE, 850NM, 2PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934867
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     159353850B1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge, typ.: 850 nm
  • Laserklasse: -
  • Produktpalette: Produktreihe WL-VCSL
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Nennstrom: 3 A
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: 1414 [Metrisch: 3535]
  • Ausgangsleistung: 2.1 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Laser-Produkte, Laserdioden, Optoelektronik, WURTH ELEKTRONIK, 159353850B1300, 3934867, 393-4867
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 18,22*
    € 22,00*
    1
    € 5,95*
    ab € 16,59*
    € 26,49*
    Lager 139
    436
    1
    € 14,99*
    ab € 14,57*
    € 28,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.