Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner RG59 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 6.1mm, Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408109
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RG_59_B/U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG59
Außendurchmesser = 6.1mm
Impedanz = 75 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG59
Außendurchmesser:
6.1mm
Impedanz:
75 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 2408109, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Huber+Suhner, RG_59_BU, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 3,45*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 3,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.