Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-59 PVC 6.1mm 75Ohm Stahl, verkupfert Schwarz 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344669
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RG_59_B/U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=RG_59_B/U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.58 mm, Manteldurchmesser=6.1 mm, Nennspannung=3 kV, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=9 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=Kupfer, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Stahl, verkupfert, Litzentyp=Volldraht, Mantelmaterial=PVC, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-59, Konformität mit Normen=-999, Serien=Flexible
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
5100 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
5100 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Koaxialkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 3,45*
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 3,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,27* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 345,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.