Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold BD 5987 Sicherheitsrelais, 24V dc, 1, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, 4 ISO 13849-1 3 SIL IEC 61508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408737
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BD5987.02/001 DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 1, 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Not-Aus
Bereich = Safemaster
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = BD 5987mm
Länge = 74mm

EN 60204-1 (Stop-Funktionen), EN 418, prEN574, prEN 954-1. BG, SUVA, SA (Sweden), UL, CSA. Not-Aus-Modul, BD5987.02/001. Not-Aus-Schaltungen von Maschinen Überwachung von Schiebeschutzgittern SK 4 (bei entsprechender Verschaltung) Ausgang: 2 Schließer für AC 250V 1- oder 2-kanalige Beschaltung Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster Wahlweise: Querschlußerkennung im Not-Aus-Steuerkreis Wahlweise: automatisches Ein beim Anlegen der Betriebsspannung oder Aktivierung über Ein-Taster LED-Anzeigen für Kanal 1 und 2 und Betriebszustand Rückführkreis zur Überwachung externer Schütze. Schutz von Personen und Maschinen nach: EG-Richtlinie für Maschinen 89/392/EWG, IEC 204, EN 60204, DIN VDE 0113
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
1, 2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Not-Aus
Bereich:
Safemaster
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
BD 5987mm
Länge:
74mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 193,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,28*
€ 194,51*
Frei Haus
ab € 180,09*
€ 201,98*
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,00*
€ 217,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,62*
€ 234,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.