| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2409468 Herst.-Nr.: 472019 EAN/GTIN: 5010195552319 |
| |
|
| | |
| Farbe = stahlfarben Einzeln oder Doppelt = Dual Material = Metall Höhe = 325mm Tiefe = 143mm Breite = 149mm Weitere Informationen: | | Farbe: | stahlfarben | Einzeln oder Doppelt: | Dual | Material: | Metall | Höhe: | 325mm | Tiefe: | 143mm | Breite: | 149mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork doppelrollen-spender, doppelrollen spender, 2409468, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Tork, 472019, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Roll Dispensers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 90,06* | € 117,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 96,70* | € 119,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 96,70* | € 119,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,32* | € 155,18* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,41* | € 160,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|