Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Tuchspender, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409497
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     653000
EAN/GTIN:
     7322540430936
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Typ = Wischerspender
Breite = 328mm
Farbe = Weiß
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
Wischerspender
Breite:
328mm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, 2409497, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tuchspender, Tork, 653000, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipe Dispensers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,45*
€ 87,85*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 67,84*
€ 87,86*
€ 4,95*
ab € 69,34*
€ 89,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,74*
€ 92,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 198,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,77*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,17*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,55*
Zubehör
Tork
510237
ab € 36,05*
Zubehör
Tork
130052
ab € 18,115*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,64*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,82*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,37*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.