Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optris Infrarot-Temperatursensor, Thermometer Ausgang, 0,008 s, ±0,3 %, 5 → 30 V dc, 0.5 (standard) m, 3 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2410268
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCSMA3MHSF305K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Sensor Typ = Thermometer
Reaktionszeit = 0,008 s
Genauigkeit = ±0,3 %
Kabellänge = 0.5 (standard) m, 3 m
Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc
Temperatur erfasst min. = +50°C
Temperatur erfasst max. = +600°C
Schnittstelle = USB
Kalibriert = ISOCAL
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Thermometer
Reaktionszeit:
0,008 s
Genauigkeit:
±0,3 %
Kabellänge:
0.5 (standard) m, 3 m
Versorgungsspannung:
5 → 30 V dc
Temperatur erfasst min.:
+50°C
Temperatur erfasst max.:
+600°C
Schnittstelle:
USB
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, ir thermometer optris, ir thermometer, 2410268, Automation, Sensoren, Infrarot-Temperatursensoren, Optris, CATCSMA3MHSF305K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,01*
€ 913,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,35*
€ 906,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,23*
€ 868,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,80*
€ 806,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.