Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMO Differential Druckmessgerät 0,5 %, -1000Pa → 1000Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2410445
Hersteller:
     Kimo
Herst.-Nr.:
     MP 110 S
EAN/GTIN:
     3700543259152
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Genauigkeit max. = 0,5 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 2
Druck max. = 1000Pa
Druck min. = -1000Pa
Druckanschluss Typ = Differential
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
0,5 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Druck max.:
1000Pa
Druck min.:
-1000Pa
Druckanschluss Typ:
Differential
Weitere Suchbegriffe: kimo manometer, druck messgerät, 2410445, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, KIMO, MP110S, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.