Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niryo Förderband für Leichte Einsätze, 225mm x 712mm, Rollen-Ø 700mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412214
Hersteller:
     Niryo
Herst.-Nr.:
     Conveyor belt - Niryo Ned 2
EAN/GTIN:
     3770023708029
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Gesamtstrecke Breite = 225mm
Gesamtstrecke Länge = 712mm
Rollendurchmesser = 700mm
Rollenbreite = 120mm
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Gesamtstrecke Breite:
225mm
Gesamtstrecke Länge:
712mm
Rollendurchmesser:
700mm
Rollenbreite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, bandförderer, 2412214, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Rollenbahn, Niryo, ConveyorbeltNiryoNed2, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Roller Track
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,33*
€ 1.014,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,53*
€ 993,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,34*
€ 925,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,51*
€ 863,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,84*
€ 842,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.