Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IGBT / 48 A ±30V max. , 600 V 111 W To-247GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412274
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RGCL60TS60DGC13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 48 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±30V
Verlustleistung max. = 111 W
Konfiguration = Einfach-Kollektor, Einfach-Emitter, Einfach-Gate
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
48 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±30V
Verlustleistung max.:
111 W
Konfiguration:
Einfach-Kollektor, Einfach-Emitter, Einfach-Gate
Weitere Suchbegriffe: 2412274, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RGCL60TS60DGC13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 2,4786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.586,154*
€ 1.887,52326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.577,49*
€ 1.877,2131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.532,304*
€ 1.823,44176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.503,57*
€ 1.789,2483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.487,16*
€ 1.769,7204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.