Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IGBT / 71 A ±30V max. , 650 V 202 W To-247GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412311
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RGWS80TS65GC13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 71 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±30V
Verlustleistung max. = 202 W
Konfiguration = Einfach-Kollektor, Einfach-Emitter, Einfach-Gate
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
71 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±30V
Verlustleistung max.:
202 W
Konfiguration:
Einfach-Kollektor, Einfach-Emitter, Einfach-Gate
Weitere Suchbegriffe: 2412311, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RGWS80TS65GC13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.603,464*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 2,67244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.710,432*
€ 2.035,41408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.696,854*
€ 2.019,25626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.649,322*
€ 1.962,69318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.620,792*
€ 1.928,74248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.603,464*
€ 1.908,12216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.