Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram TFP2000S-G1 LED-Streifen, Weiß, 4020mm x 8mm 24V dc 140LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412397
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP2000S-G1-930-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 4020mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TFP2000S-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
4020mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TFP2000S-G1
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led modul 24vdc weiss, led modul, led module 24v, 2412397, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP2000SG193004, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,37*
€ 272,50*
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 275,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.