Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 69.2W, 24V, 3000K, Warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420020
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP2000S-G1-930-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Modul, Typ=TFP2000S-G1-930-04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=7200 lm, Länge=4 m, Nennleistung=69.2 W, Spannung=24 V, Wellenlänge=-999, Energieklasse=F, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Serie=FLEX Shortpitch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
363 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
363 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,37*
€ 272,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 275,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.