Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram TFP600S-G1 LED-Streifen, Weiß, 5020mm x 11.1mm 24V dc 140LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412401
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP600S-G1-930-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5020mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TFP600S-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5020mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TFP600S-G1
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led modul 24vdc weiss, led modul, led module 24v, 2412401, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP600SG193005, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 236,70*
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 237,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.