Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 29.5W, 24V, 3000K, Warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420025
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP600S-G1-930-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Modul, Typ=TFP600S-G1-930-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=2950 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29.5 W, Spannung=24 V, Wellenlänge=-999, Energieklasse=F, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Serie=FLEX Shortpitch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
447 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
447 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 236,70*
Lager 115
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 237,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.