Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent 100ksps 8 SE simultaneous analog inputs-Kanal Datenerfassung, USB-Anschluss, Analog-Eingang, 16 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414289
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2414289
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Messdatenerfassung
Anzahl Eingangskanäle = 8 SE simultaneous analog inputs
Abtastrate = 100ksps
Auflösung = 16 bit
Anschlussmöglichkeiten = USB
Eingangstyp = Analog
Ausgangstyp = Analog, Digital
Abmessungen = 79 x 82 x 27mm
Höhe = 27mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
8 SE simultaneous analog inputs
Abtastrate:
100ksps
Auflösung:
16 bit
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Eingangstyp:
Analog
Ausgangstyp:
Analog, Digital
Abmessungen:
79 x 82 x 27mm
Höhe:
27mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 366,29*
€ 417,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 376,17*
€ 442,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,02*
€ 524,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.