Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6069-410-015 DATENERFASSUNG, 1MHZ, 400KSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958682
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
DIGILENT
Bandbreite: 1 MHz
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 27 mm
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Außenbreite: 82 mm
  • Eingangsspannung, max.: 5.25 V
  • Abtastrate: 100 kSPS
  • Außentiefe: 79 mm
  • Eingangsstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 6069-410-015, 3958682, 395-8682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 366,29*
    € 417,11*
    Frei Haus
    ab € 376,17*
    € 442,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 417,11*
    € 496,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 414,44*
    € 493,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 394,33*
    € 469,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 386,36*
    € 459,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 366,29*
    € 435,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.