Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia T-Series Abzugsgebläse 195 m³/h, 250 m³/h, 290 m³/h, Dachlüfter, Ø 285mm, 41dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414971
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX6RF
EAN/GTIN:
     5015135425722
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Dachlüfter
dachlüfter
Funktion = Abzugsgebläse
Luftdurchsatz = 195 m³/h, 250 m³/h, 290 m³/h
Geräuschpegel = 41dB(A)
Frontdurchmesser = 285mm
Rohrgröße = 150mm
Serie = T-Series
Weitere Informationen:
Funktion:
Abzugsgebläse
Luftdurchsatz:
195 m³/h, 250 m³/h, 290 m³/h
Geräuschpegel:
41dB(A)
Frontdurchmesser:
285mm
Rohrgröße:
150mm
Serie:
T-Series
Weitere Suchbegriffe: 2414971, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX6RF, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,04*
€ 591,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,69*
€ 514,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.