Übersicht | "Dachlüfter"Überbegriffe Unterbegriffe Elektroinstallation Camping und Caravan Gartenbau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
SK Dachlüfter 863/942 m³/h (14 Angebote) SK Dachlüfter TopTherm, 863/942 m³/h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm |
|
ab € 374,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 53,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 53,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 68,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 68,61* pro Stück |
| |
Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54 (5 Angebote) Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 405 m3/h, Ue AC: 115 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen ... |
|
ab € 283,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 50,20* pro Stück |
| |
Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54 (5 Angebote) Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 300 m3/h, Ue AC: 230 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen ... |
|
ab € 163,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 529,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 118,26* pro Stück |
| |
automatischer Dachlüfter (1 Angebot) automatischer Dachlüfter Der automatische Dachlüfter/ Fensterheber von Vitavia wird stromlos betrieben und ist passend für alle Gewächshäuser von Vitavia. Er ist mit oder ohne Thermometer und in ve... |
|
ab € 48,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 236,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 94,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,65* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Dachlüfter | | ![](/p.gif) | Dachlüfter für Schaltschränke
Die Dachlüfter sind Kühleinheiten für Schaltschränke im professionellen Bereich. Sie erzeugen einen Kühleffekt aus der Umgebungsluft und lassen sich in ihrer Luftführung individuell anpassen. Der Dachlüfter ist regelhaft für Schaltschränke geeignet, die dicht an einer Wand stehen oder in Reihe gestellt sind.
Varianten der Dachlüfter und Lüftereinheiten
Die Dachlüfter kühlen Schaltschränke, deren Elektronikbauteile mehr Wärme erzeugen als durch die Eigenkonvektion abgeleitet werden kann. Es sind Lüftereinheiten für die Montage auf dem Dach. Sie zählen zu den Lüftern, die an, in oder auf einem Schaltschrank montiert werden können. Als Filterlüfter oder Belüftungseinheit können die Geräte in die Wände eingebaut werden. Mit einem Lüftereinschub lässt sich der Luftstrom im Schrankinneren verstärken. Die Bezeichnungen variieren in der Praxis. Bei der Auswahl sollten folgende Kriterien beachtet werden:
- Eignung für die Aufstellung und Schutzart des Schaltschrankes,
- Verschmutzungsgrad der Umgebung,
- Temperatur der Umgebungsluft und erforderliche Kühlleistung sowie
- Raumgröße und wärmeabstrahlende Schaltschränke in der Nähe.
Der Dachlüfter bläst und saugt die Umgebungsluft. Er lässt sich an die montierten Elektronikbauteile anpassen und sorgt für einen optimalen Luftstrom im Schrankinneren. Bei der Auswahl sollte auf die individuellen Gebläse der Elektronikteile geachtet werden. Einige Dachlüfter blasen kühle Umgebungsluft punktuell zu den stark erhitzten Bauteilen. Sie bieten sich für die Kombination mit Belüftungskanälen und weiteren Lüftern an.
Klimatisierung der Schaltschränke im Überblick
Die verdrahteten Bauteile der Schaltschränke erzeugen Wärme. Sie muss abgeführt werden um die Lebensdauer und Funktion der Elektronikteile aufrechtzuerhalten. Für kleinere Schaltschränke oder Klemmkästen genügt die Eigenkonvektion. Sie geben die Wärme in ausreichendem Maß über die Wände an die Umgebung ab. Die Lüfter eignen sich Schaltschränke, die in kühler Umgebung und großen Räumen stehen. Liegt die Temperatur der Umgebungsluft über der erforderlichen Temperatur des Schaltschrankes, sollten Luft-Wärmetauscher oder Kühlgeräte verwendet werden. Sie gewährleisten die erforderliche Kühlung auch, wenn der Schaltschrank der Schutzart IP 54 entsprechen muss und Lüfteröffnungen unzulässig sind. Die VDE 0660-500 gibt die Berechnungsgrundlagen vor.
|
|