Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia T-Series Abzugsgebläse 465 m³/h, 685 m³/h, 795 m³/h, Dachlüfter, Ø 400mm, 43dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414977
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX9RF
EAN/GTIN:
     5015135425807
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Dachlüfter
dachlüfter
Lüftertyp = Dachlüfter
Luftdurchsatz = 465 m³/h, 685 m³/h, 795 m³/h
Geräuschpegel = 43dB(A)
Frontdurchmesser = 400mm
Rohrgröße = 225mm
Konfiguration = Vierkant
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Dachlüfter
Luftdurchsatz:
465 m³/h, 685 m³/h, 795 m³/h
Geräuschpegel:
43dB(A)
Frontdurchmesser:
400mm
Rohrgröße:
225mm
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: 2414977, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX9RF, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,31*
€ 1.076,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,10*
€ 1.063,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,70*
€ 987,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,47*
€ 919,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,72*
€ 901,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.