Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Schlüsselschalterkopf 2 Positionen Rastend IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2415707
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A018201
EAN/GTIN:
     5059041655057
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter apem
Positionenanzahl = 2
Schalterbetätigung = Rastend
IP Schutzart = IP 65
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

BEAB, VDE, UL ; CSA (Notabschaltung nur VDE, UL und CSA). Das einfache und zweipolige Leiterplattenbuchsenzubehör ist nur für Leuchtdrucktaster geeignet. Schalter der AO1 Serie - 16-mm-Betätiger. Beleuchteter und nicht beleuchteter Drucktaster in modularer Bauweise, Schlüsselschalter, Dreh- und Not-Aus-Schalter für Ausschnitte mit 16 mm nach Industriestandard. Runde, quadratische und rechteckige Betätiger können in einfache, dopple-, drei- und vierpolige Schalterblöcke für verschiedene Anwendungen eingepasst werden. Ein vollständiges Schaltersystem mit Drucktasten erfordert ein Kabel, einen Schaltblock, eine Linse und eine Lampe (wenn beleuchtet). Schlüsselschalter und Drehschalter erfordern einen Betätiger und Schalterblock, während der Not-Aus-Schalter als vollständige Baugruppe mit einem zweipoligen Kontaktblock mit 2 Öffnern und einem gelben selbstklebenden Etikett geliefert wird. Einbaudichtung gemäß IP65 Vergoldete Silberkontakte Drucktaster beleuchtet durch kleine T1 3/4 Glühlampen mit Zwergnut oder LED. Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln Schalter mit Drehhebel ; 219-5784 219-5784 ; ; 219-5762 219-5762 bieten Hebelrotation im Uhrzeigersinn, alle anderen mit Hebelrotation gegen den Uhrzeigersinn Schaltblöcke und Linsen finden Sie typischerweise unter den Best.-Nr. ; 219-5829 219-5829 ; ; 239-3483 239-3483 Das Zubehörauswahl umfasst Schutzklappen, Blenden für die bündige Montage, Leiterplattenbuchsen und Montagewerkzeuge, siehe typische Best.-Nr. ; 278-1262 278-1262 , ; 325-2800 325-2800 , ; 325-2816 325-2816 ; ; 241-5757 241-5757
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Schalterbetätigung:
Rastend
IP Schutzart:
IP 65
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter ip65, 2415707, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalterköpfe, APEM, A018201, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,59*
€ 22,80*
1 Tag
143
€ 14,99*
ab € 21,67*
€ 42,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
A0151B
ab € 4,15*
Zubehör
Apem
A0152B
ab € 5,86*
Zubehör
Lorlin
SRL020
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.