Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FL-PP-RJ45-SCC Serie Patchfeld Cat.5e 1 Anschl. RJ45, 90mm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416092
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901642
EAN/GTIN:
     4046356623384
Suchbegriffe:
Patchpanel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse = 1
Interfacetyp = RJ45
Rack Höhe = 90mm
Farbe = Grün
Serie = FL-PP-RJ45-SCC
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse:
1
Interfacetyp:
RJ45
Rack Höhe:
90mm
Farbe:
Grün
Serie:
FL-PP-RJ45-SCC
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, phoenix contact patchpanel, 2416092, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Phoenix Contact, 2901642, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,38*
€ 46,98*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 44,88*
€ 49,34*
1
€ 5,46*
ab € 38,78*
€ 49,58*
3 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 39,58*
€ 50,64*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 49,182*
€ 55,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,715*
€ 66,30085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,855*
€ 65,27745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,212*
€ 63,32228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,182*
€ 58,52658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 557,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 109,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.