Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Safety aus verzinktem Stahl Einfach schwenkbar Selbsteinrollende Rettungsleine, Seillänge 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416459
Hersteller:
     MSA Safety
Herst.-Nr.:
     63415-00AEU
EAN/GTIN:
     5056041514476
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
Rettungsleine
Erweiterte Länge = 15m
Tragkraft = 140kg
Stützentyp = Einfach
Gehäusewerkstoff = Polycarbonat
Rettungsleinenmaterial = Galvanisierter Stahl
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
15m
Tragkraft:
140kg
Stützentyp:
Einfach
Gehäusewerkstoff:
Polycarbonat
Rettungsleinenmaterial:
Galvanisierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 15m, sicherheitsleine, auffanggerät 15m, 2416459, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, MSA Safety, 6341500AEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,42*
€ 782,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 820,87*
€ 943,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,30*
€ 1.122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,03*
€ 1.107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,03*
€ 1.066,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,78*
€ 999,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,87*
€ 976,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.