Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Polyesterkondensator(PET) 100nF ±5% / 100V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416569
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1104J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 2416569, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C1104J189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16800
11200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,049*
€ 0,0895*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,428*
€ 172,872*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 169,708*
€ 203,112*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,872*
€ 205,71768
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 147,252*
€ 175,22988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 144,48*
€ 171,9312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,428*
€ 168,29932
pro Packung
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,05051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
R82EC3100DQ70J
ab € 0,0314*
Ähnlich
Wima
MKS2D031001A00JSSD
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.