Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672 PP Folienkondensator 1μF ±10% / 630V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416601
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672P6105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32672
Anschlussraster = 15mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32672
Anschlussraster:
15mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, 2416601, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32672P6105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.